Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6BA28 Hex Cap Screw Grade 5 M10 X 1.25, 35mm Length, 25PK | AE7YAW

APPROVED VENDOR 6BA28 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 35 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YAW Modell: 6BA28

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

223SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.25
DiameterM10
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet35mm
MaterialStål
Min. Trådlängd35mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA28 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 35 mm längd, 25 PK
223SEK /packa