Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6BA36 Hex Cap Screw Grade 5 M12 x 1.25, 50mm Length, 25PK | AE7YBE

APPROVED VENDOR 6BA36 Insexskruv, klass 5 M12 x 1.25, 50 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YBE Modell: 6BA36

Få det Maj 22, Onsdag
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
386SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.25
DiameterM12
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet50mm
MaterialStål
Min. Trådlängd50mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA36 Insexskruv, klass 5 M12 x 1.25, 50 mm längd, 25 PK
386SEK /packa