Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6BA46 Insexskruv, klass 5 M14 x 1.50, 50 mm längd, 5PK | AE7YBQ

APPROVED VENDOR 6BA46 Insexskruv, klass 5 M14 x 1.50, 50 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YBQ Modell: 6BA46

Få det Maj 22, Onsdag
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
178SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14 x 1.5
DiameterM14
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd8.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd22mm
Längd under huvudet50mm
MaterialStål
Min. Trådlängd50mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA46 Insexskruv, klass 5 M14 x 1.50, 50 mm längd, 5 PK
178SEK /packa