DAYTON Fusionerade inkapslade kontrolltransformatorer


Filter
Grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Hz: 50/60 , Montering: Panel , Fas: 1
StilModellDjupHöjdInspänningUtspänningTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A
31EH57
2.96 "3.09 "277 VAC24 VAC55 grader C50VA3"1 569 SEK
B
31EH84
2.96 "4.02 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C50VA3"2 391 SEK
B
31EH48
2.96 "4.02 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C50VA3"2 391 SEK
A
31EH39
2.96 "3.11 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C50VA3"1 569 SEK
B
31EH66
2.96 "4.02 "277 VAC24 VAC55 grader C50VA3"2 391 SEK
B
31EH26
2.96 "4.02 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C50VA3"2 391 SEK
C
31EJ06
2.96 "4.02 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C50VA3"2 391 SEK
A
31EH75
2.96 "3.09 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C50VA3"1 569 SEK
A
31EH11
2.96 "3.11 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C50VA3"1 569 SEK
D
31EH93
2.96 "3.09 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C50VA3"1 569 SEK
B
31EJ47
3.21 "4.07 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"3 293 SEK
A
31EJ34
3.21 "3.11 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"2 518 SEK
A
31EG82
3.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"1 569 SEK
B
31EG97
3.21 "4.08 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C50VA3"2 288 SEK
A
31EG83
3.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"1 943 SEK
B
31EG98
3.31 "4.08 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"2 739 SEK
D
31EH95
3.43 "3.44 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 262 SEK
A
31EG84
3.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 211 SEK
A
31EH59
3.43 "3.44 "277 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 211 SEK
B
31EH86
3.43 "4.33 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 921 SEK
B
31EG99
3.43 "4.33 "240 / 480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 921 SEK
C
31EJ08
3.43 "4.33 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 662 SEK
B
31EJ48
3.43 "4.34 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"2 178 SEK
A
31EJ35
3.43 "3.43 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C75VA3"3 001 SEK
A
31EH77
3.43 "3.44 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 211 SEK
B
31EH68
3.43 "4.33 "277 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 816 SEK
B
31EH85
3.46 "4.02 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C75VA3"2 410 SEK
E
31EJ22
3.46 "3.44 "208/240/277/380/480 VAC24 VAC80 grader C50VA3"1 907 SEK
A
31EH76
3.46 "3.11 "120 / 240 VAC24 VAC55 grader C75VA3"1 943 SEK
F
31EJ28
3.46 "4.07 "208/240/277/380/480 VAC24 VAC80 grader C50VA3"2 465 SEK
C
31EJ07
3.46 "4.02 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C75VA3"2 615 SEK
B
31EH67
3.46 "4.02 "277 VAC24 VAC55 grader C75VA3"2 410 SEK
D
31EH94
3.46 "3.11 "120 VAC12 / 24 VAC55 grader C75VA3"1 943 SEK
A
31EH58
3.46 "3.11 "277 VAC24 VAC55 grader C75VA3"1 943 SEK
B
31EH27
3.47 "4.02 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C75VA3"2 410 SEK
A
31EH40
3.47 "3.11 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C75VA3"1 943 SEK
A
31EH12
3.47 "3.11 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C75VA3"1 943 SEK
A
31EJ36
3.47 "3.43 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 940 SEK
B
31EH28
3.47 "4.34 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 921 SEK
A
31EH41
3.47 "3.44 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 262 SEK
A
31EH13
3.47 "3.44 "208 / 277 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "2 262 SEK
B
31EH49
3.47 "4.02 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C75VA3"2 615 SEK
B
31EH50
3.47 "4.34 "240 / 480 VAC24 VAC55 grader C100VA3.38 "2 921 SEK
B
31EJ49
3.47 "4.34 "208/240/480 VAC120 VAC55 grader C100VA3.38 "3 795 SEK
A
31EH78
3.58 "3.62 "120 / 240 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 300 SEK
C
31EJ09
3.58 "4.65 "120 VAC12 / 24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 877 SEK
D
31EH96
3.58 "3.62 "120 VAC12 / 24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 300 SEK
A
31EG85
3.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 300 SEK
A
31EH60
3.58 "3.62 "277 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 300 SEK
B
31EH69
3.58 "4.65 "277 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 921 SEK
B
31EH87
3.58 "4.65 "120 / 240 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 877 SEK
A
31EH14
3.96 "3.62 "208 / 277 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 300 SEK
B
31EH01
3.96 "4.67 "240 / 480 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 921 SEK
A
31EH42
3.96 "3.62 "240 / 480 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 300 SEK
B
31EH29
3.96 "4.65 "208 / 277 VAC120 VAC80 grader C150VA3.75 "2 877 SEK
B
31EH51
3.96 "4.65 "240 / 480 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 877 SEK
C
31EJ10
4"5.24 "120 VAC12 / 24 VAC80 grader C200VA4.5 "3 473 SEK
A
31EJ38
4"4.11 "208/240/480 VAC120 VAC80 grader C200VA4.5 "2 743 SEK
E
31EJ24
4"4.24 "208/240/277/380/480 VAC24 VAC80 grader C150VA3.75 "2 349 SEK
A
31EH62
4"4.11 "277 VAC24 VAC80 grader C250VA4.5 "4 595 SEK
B
31EH30
4"5.28 "208 / 277 VAC120 VAC80 grader C200VA4.5 "3 473 SEK

Fusionerade inkapslade kontrolltransformatorer

Daytons styrtransformatorer är inkapslade, designade för applikationer för styrkretsar för verktygsmaskiner. Dessa helt inkapslade spolar har en hållbar konstruktion som erbjuder enkel ledningsdragning runt transformatorn och effektiv tätning mot fukt och föroreningar. De kan hantera höga inkopplingsströmmar utan att offra erforderlig stabil utspänning. Dayton säkrade inkapslade styrtransformatorer har säkringsblock och säkringsklämmor, vilket ger extra skydd. De inkluderar fabriksinstallerade sekundära säkringsklämmor. Välj från ett brett utbud av dessa styrtransformatorer, tillgängliga i 120, 208, 240, 277, 380 och 480VAC spänningsklasser på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?