Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6BA69 Hex Cap Screw Grade 5 M12 x 1.50, 100mm Length, 5PK | AE7YCQ

APPROVED VENDOR 6BA69 Insexskruv, klass 5 M12 x 1.50, 100 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YCQ Modell: 6BA69
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
195SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.5
DiameterM12
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet100mm
MaterialStål
Min. Trådlängd30mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA69 Insexskruv, klass 5 M12 x 1.50, 100 mm längd, 5 PK
195SEK /packa