Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6BA89 Hex Cap Screw M10 X 1.50, 30mm Length, 5PK | AE7YDM

APPROVED VENDOR 6BA89 Insexskruv M10 X 1.50, 30 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YDM Modell: 6BA89

Få det Maj 14, Tisdag
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
286SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet30mm
MaterialMässing
Min. Trådlängd30mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA89 Insexskruv M10 X 1.50, 30 mm längd, 5 PK
286SEK /packa