Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M38210.040.0001 Fender Washer Zinc Fits M4, 100PK | AE8PQQ 6EY29

APPROVED VENDOR M38210.040.0001 Fender Bricka Zink Passar M4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE8PQQ Modell: M38210.040.0001Korsreferens: 6EY29 / 42GL10

Få det Maj 8, Onsdag
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
25SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekarM4
Inuti Dia.4.3mm
MaterialStål
Utanför Dia.12 mm
Tjocklek1 mm
Tjocktolerans+/- 0.10mm
TypStor OD
Vickers hårdhet140

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0734
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M38210.040.0001 Fender Bricka Zink Passar M4, 100PK
25SEK /packa