Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6BE22 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 70mm Length, 10PK | AE7YEX

APPROVED VENDOR 6BE22 sexkantskruv rostfritt stål M5 x 0.80, 70 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE7YEX Modell: 6BE22

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

131SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
DiameterM5
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd3.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd8mm
Längd under huvudet70mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd70mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC70mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BE22 sexkantskruv rostfritt stål M5 x 0.80, 70 mm längd, 10PK
131SEK /packa