Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6D912 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/2 In | AE8GGP

APPROVED VENDOR 6D912 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE8GGP Modell: 6D912

Få det Maj 14, Tisdag
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränera kuk
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
Hantera materialZinkpläterat stål
Hantera typVinge
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck200 psi
Totala höjden1.5 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sittposition (extern)

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekTotala höjdenRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 6D910 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/4 In | AE8GGM 6D9109 / 16 "1"1 / 4 "79SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 6D911 Dräneringskran Mässing Mnpt 3/8 In | AE8GGN 6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "157SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6D912 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/2 In
347SEK /enhet