Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6D910 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/4 In | AE8GGM

APPROVED VENDOR 6D910 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AE8GGM Modell: 6D910

Få det Maj 8, Onsdag
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränera kuk
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
Hantera materialZinkpläterat stål
Hantera typVinge
Hexstorlek9 / 16 "
Max. Tryck200 psi
Totala höjden1"
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0171
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sittposition (extern)

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekTotala höjdenRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 6D911 Dräneringskran Mässing Mnpt 3/8 In | AE8GGN 6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "157SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 6D912 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/2 In | AE8GGP 6D9127 / 8 "1.5 "1 / 2 "347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6D910 Dräneringskran Mässing Mnpt 1/4 In
79SEK /enhet