Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6EEF6 Wire Cable Clip 1.18x1.00 tum - Förpackning med 25 | AE8NAB

APPROVED VENDOR 6EEF6 kabelklämma 1.18x1.00 tum - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AE8NAB Modell: 6EEF6

Få det Maj 16, Torsdag
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelklämma
CliptypL-typ
FärgGrå
Höjd0.73 "
Längd1.18 "
MaterialNylon 6/6
Max. Bunt Dia.0.47-0.55 "
MonteringsmetodSjälvhäftande baksida
Spårhöjd0.55 "
Spårbredd0.55 "
Temp. Räckvidd-25 grader till 85 grader F.
TypSjälvhäftande
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMax. Bunt Dia.SpårbreddBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 6EEF4 Wire Cable Clip 0.75x0.75 tum - Förpackning med 25 | AE8MZZ 6EEF4Grå0.37 "0.75 "-0.23 "0.75 "86SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6EEF5 Wire Cable Clip 1.01x1.00 tum - Förpackning med 25 | AE8NAA 6EEF5Natural0.68 "1.01 "-0.7 "1"123SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6EEF7 Wire Cable Clip 1.18x1.00 tum - Förpackning med 25 | AE8NAC 6EEF7Grå0.87 "1.18 "0.63-0.71 "0.71 "1"242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF6 kabelklämma 1.18x1.00 tum - paket med 25
209SEK /enhet