Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6UDY5 Justerbar Limit Auto Reset 135-215 | AF2HWA

APPROVED VENDOR 6UDY5 Justerbar Limit Auto Reset 135-215

Finns i lager
Artikel: AF2HWA Modell: 6UDY5
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Disc-kontroll
Krets nr 1-omkopplare stänger @ (F)135 till 175
Strömbrytare nr 1 öppnar @ (F)175 till 215
Djup1-3 / 4 "
Differentiell40
Höjd1.25 "
Induktiva förstärkare @ 120V14
Induktiva förstärkare @ 240V10
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motståndsförstärkare @ 120V25
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt typSPST
Temp. Räckvidd135 till 215 F
TypJusterbar gräns, automatisk återställning
Spänningsområde120 till 240
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Motståndsklass 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellDifferentiellTemp. RäckviddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 6UDY4 Justerbar Limit Auto Reset 115-175 | AF2HVZ 6UDY420115 till 175 F288SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 6UDY6 Justerbar Limit Auto Reset 170-250 | AF2HWB 6UDY640170 till 250 F288SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 6UDY7 Justerbar Limit Auto Reset 210-290 | AF2HWC 6UDY740210 till 290 F288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDY5 Justerbar Limit Auto Reset 135-215
288SEK /enhet