Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6UED6 Fläktomkopplare stänger vid 120 120-277v | AF2HXV

APPROVED VENDOR 6UED6 fläktbrytare stänger vid 120 120-277v

Finns i lager
Artikel: AF2HXV Modell: 6UED6
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Disc-kontroll
Krets nr 1-omkopplare stänger @ (F)120
Strömbrytare nr 1 öppnar @ (F)110
Djup2-1 / 8 "
Differentiell10
Höjd1.5 "
Induktiva förstärkare @ 120V14
Induktiva förstärkare @ 240V10
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motståndsförstärkare @ 120V25
Växla åtgärdStäng på Rise
Byt typSPST
Temp. Räckvidd110 till 120 F
TypFläkt
Spänningsområde120 till 240
Bredd1 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fläkt av Temp. (F) (110)
    • Fläkt på temp. (F) (120)
    • Motståndsklass 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellDjupDifferentiellTemp. RäckviddSpänningsområdeBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 6UED4 Fläktomkopplare stänger vid 90 120-240v | AF2HXT 6UED42-1 / 8 "1080 till 90 F120 till 2401 5 / 8 "107SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UED7 Fläktomkopplare stänger vid 130 120-277v | AF2HXW 6UED71"15115 till 130 F120 till 2771.75 "112SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UED8 Fläktbrytare stänger vid 140 120-277v | AF2HXX 6UED81"20120 till 140 F120 till 2771.75 "107SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UED9 Fläktbrytare stängs vid 150 120-277v | AF2HXY 6UED91"20130 till 150 F120 till 2771.75 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED6 fläktbrytare stänger vid 120 120-277v
108SEK /enhet