SQUARE D QO-serie miniatyrbrytare, plug-on


Filter
LUFT @ 48VDC: 5kA , Djup: 2.91 "
StilModellMax. TrådstorlekVäxelspänningLUFT @ 120VACMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningBreddLUFT @ 240VACPris (ex moms)
A
QO260
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG2Box Lug1.5 "10kA407 SEK
B
QO140
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA180 SEK
C
QO135
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG1Skruvklämma0.75 "-211 SEK
D
QO360VH
2 AWG240 VAC-8 AWG3Box Lug2.25 "-3 211 SEK
A
QO250
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG2Box Lug1.5 "10kA407 SEK
E
QO3601021
2 AWG240 VAC-8 AWG3Box Lug3"-5 972 SEK
A
QO260VH
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Box Lug1.5 "-1 450 SEK
F
QO2601021
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Box Lug2.25 "-4 878 SEK
F
QO2401021
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Box Lug2.25 "-4 878 SEK
G
QO150
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Box Lug0.75 "10kA180 SEK
A
QO240
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG2Box Lug1.5 "10kA407 SEK
A
QO245
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Box Lug1.5 "-451 SEK
D
QO370VH
2 AWG240 VAC-8 AWG3Box Lug2.25 "-4 306 SEK
H
QO3701021
2 AWG240 VAC-8 AWG3Box Lug3"-8 205 SEK
I
QO350
2 AWG240 VAC10kA8 AWG3Box Lug2.25 "10kA1 283 SEK
D
QO340VH
2 AWG240 VAC-8 AWG3Box Lug2.25 "-3 211 SEK
A
QO240VH
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Box Lug1.5 "-1 450 SEK
A
QO270
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG2Box Lug1.5 "10kA942 SEK
E
QO3501021
2 AWG240 VAC-8 AWG3Box Lug3"-6 061 SEK
C
QO160
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Box Lug0.75 "10kA180 SEK
J
QO170
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Box Lug0.75 "10kA337 SEK
H
QO3401021
2 AWG240 VAC-8 AWG3Box Lug3"-6 061 SEK
A
QO250VH
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Box Lug1.5 "-1 450 SEK
A
QO270VH
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Box Lug1.5 "-2 168 SEK
K
QO345
2 AWG240 VAC-8 AWG3Box Lug2.25 "-1 366 SEK
F
QO2701021
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Box Lug2.25 "-5 972 SEK
L
QO370
2 AWG240 VAC10kA8 AWG3Box Lug2.25 "10kA1 704 SEK
D
QO350VH
2 AWG240 VAC-8 AWG3Box Lug2.25 "-3 211 SEK
F
QO2501021
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Box Lug2.25 "-4 878 SEK
M
QO335
2 AWG240 VAC-8 AWG3Skruvklämma2.25 "-1 366 SEK
N
QO380
2/0240 VAC10kA4 AWG3Box Lug2.25 "10kA1 809 SEK
O
QO280
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Box Lug1.5 "10kA1 147 SEK
P
QO2100
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Skruvklämma1.5 "10kA1 137 SEK
Q
QO390
2/0240 VAC10kA4 AWG3Box Lug2.25 "10kA1 809 SEK
P
QO2110
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Box Lug1.5 "10kA2 343 SEK
O
QO290
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Box Lug1.5 "10kA1 147 SEK
R
QO3100
2/0240 VAC-4 AWG3Box Lug2.25 "-1 704 SEK
S
QO2125
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Box Lug1.5 "10kA1 809 SEK
P
QO290VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Box Lug1.5 "-2 343 SEK
T
QO21001021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Box Lug2.25 "-5 972 SEK
P
QO280VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Box Lug1.5 "-2 343 SEK
U
QO380VH
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Box Lug2.25 "-7 894 SEK
V
QO31001021
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Box Lug3"-8 706 SEK
T
QO2801021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Box Lug2.25 "-5 972 SEK
W
QO3801021
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Box Lug3"-7 512 SEK
U
QO3100VH
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Box Lug2.25 "-4 182 SEK
P
QO2100VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Box Lug1.5 "-2 374 SEK
U
QO390VH
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Box Lug2.25 "-4 182 SEK
X
QO2301021
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG2Skruvklämma2.25 "-4 878 SEK
Y
QO220
8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG2Skruvklämma1.5 "10kA387 SEK
Z
QO330VH
8 AWG240 VAC22kA14 AWG3Skruvklämma2.25 "22kA3 045 SEK
Z
QO325VH
8 AWG240 VAC-14 AWG3Skruvklämma2.25 "-5 526 SEK
A1
QO1151021
8 AWG120 VAC-14 AWG1Skruvklämma1.5 "-3 867 SEK
B1
QO125
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG1Skruvklämma0.75 "-173 SEK
Z
QO315VH
8 AWG240 VAC-14 AWG3Skruvklämma2.25 "-5 526 SEK
C1
QO120AFI
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG1Skruvklämma0.75 "-1 366 SEK
D1
QO230PL
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG2Skruvklämma1.5 "-9 710 SEK
E1
QO230
8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG2Skruvklämma1.5 "10kA387 SEK
X
QO2251021
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG2Skruvklämma2.25 "-4 847 SEK
A1
QO1101021
8 AWG120 VAC-14 AWG1Skruvklämma1.5 "-3 371 SEK
X
QO2151021
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG2Skruvklämma2.25 "-4 878 SEK

QO-serie miniatyrbrytare, plug-on

Fyrkantiga D QO-seriens miniatyrbrytare är HACR- och omkopplingsplintbrytare som arbetar vid 120/240 VAC med 10 kA eller 22 kA avbrottskapacitet. De används i QO-belastningscentra, CSED och NQOD-paneler för överbelastning och kortslutningsskydd. Dessa UL-listade och CSA-certifierade brytare har en Visi-Trip-indikator för visuell indikering av utlösning när handtaget snäpper till mittläget och släpper terminaler för att rymma ledningar i storlekar mellan 14 AWG och 300 kcmil. Dessa brytare finns i AFCI-, HIC-, högmagnetisk, PowerLink-, shunt-utlösnings-, standard- och tandem-utlösningsalternativ. Dessa insticksbrytare finns i 1, 2 & 3-polig konfiguration på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?