Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6XZV1 Varmvattenberedare Termostat Spst Öppen Rise 30a | AF2UTJ

APPROVED VENDOR 6XZV1 Varmvattenberedare Termostat Spst Open Rise 30a

Finns i lager
Artikel: AF2UTJ Modell: 6XZV1

Få det Maj 6, Måndag
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostat SPST
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V25A
Växla åtgärdÖppna på stigning
Temp. Räckvidd90 till 150 F
Watt @ 120V3000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9032100090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kontaktklassresistiv @ 480V (A) (12.5A)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Watt @ 240V (6000)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxla åtgärdPris
GODKÄND SÄLJARE 6XZV2 Varmvattenberedare Termostat Spdt Öppen Rise 30a | AF2UTK 6XZV2Termostat SPDTÖppna 1-2 på Rise243SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV1 Varmvattenberedare Termostat Spst Open Rise 30a
166SEK /enhet