GODKÄND LEVERANTÖR 6YB75 Pegboard Swing Panel | AF2VLC

APPROVED VENDOR 6YB75 Pegboard svängpanel

Finns i lager
Artikel: AF2VLC Modell: 6YB75

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbricka
FärgBrun
FinishEpoxi
Höjd48 "
HålformRunda
Hålstorlek9 / 32 "
Hålavstånd1"
Ladda betyg275 lb.
MaterialStål / trä
lagring16 kvadratfot
Tjocklek1 / 4 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.7
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod4421909780
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Gungradie (33 ")

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärgFinishBreddHöjdHålformHålstorlekLadda betygPris
GODKÄND SÄLJARE 2MRV2 Pegboard H 24 tum bredd 48 tum - Förpackning med 2 | AC2TKG 2MRV21 / 4 "WhiteEpoxi4824 "Runda9 / 32 "275 lb.1 947 kr
GODKÄND SÄLJARE 2MRV3 Pegboard H 24 tum bredd 48 tum förpackning med 4 | AC2TKH 2MRV31 / 4 "WhiteEpoxi4824 "Runda9 / 32 "275 lb.3 782 kr
GODKÄND SÄLJARE 5TPA8 Fyrkantigt hål Pegboard 24 x 24 blå - Förpackning med 2 | AE6KQC 5TPA81 / 2 "BlåEpoxipulverrock24 "24 "Fyrkant3 / 8 "300 lb.1 522 kr
GODKÄND SÄLJARE 5TPA9 Fyrkantig hål Pegboard 42-1 / 2 x 24 Blå - Förpackning med 2 | AE6KQD 5TPA91 / 2 "BlåEpoxipulverrock24 "42.5 "Fyrkant3 / 8 "400 lb.1 896 kr
GODKÄND SÄLJARE 5TPC0 Fyrkantig hål Pegboard 24 x 24 Röd - Förpackning med 2 | AE6KQE 5TPC01 / 2 "RedEpoxipulverrock24 "24 "Fyrkant3 / 8 "300 lb.1 522 kr
GODKÄND SÄLJARE 5TPC1 Fyrkantigt hål Pegboard 42-1 / 2 x 24 Röd - Förpackning med 2 | AE6KQF 5TPC11 / 2 "RedEpoxipulverrock24 "42.5 "Fyrkant3 / 8 "400 lb.1 896 kr
GODKÄND SÄLJARE 5TPC2 Fyrkantig hål Pegboard 24 x 24 gul - Förpackning med 2 | AE6KQG 5TPC21 / 2 "GulEpoxipulverrock24 "24 "Fyrkant3 / 8 "300 lb.1 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB75 Pegboard svängpanel
2 520 kr /enhet