EMERSON Lågspänningstermostat, Digital programmerbar flerstegs H / C eller HP


Filter
Batterier ingår: Ja , Färg: White , Djup: 1.25 " , Bildskärmstyp: bakgrundsbelyst , Höjd: 4.625 " , Knappsatslås: Ja , Monteringstyp: Horisontell , Steg Heat: 4 , Spänning: 24 VAC , Bredd: 5.875 "
StilModellKontrollområdeTerminalbeteckningarPris (ex moms)
A
1F95-0680
45 grader till 90 grader F.RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -2 682 SEK
B
1F95EZ-0671
45 grader till 99 grader F.RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L2 578 SEK
C
1F95-0671
45 grader till 99 grader F.RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, --
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?