EDWARDS SIGNALING Strobe -lampor i 105 -serien


Filter
Diameter: 4-1 / 2 " , Hölje: NEMA 4X -hölje , Höjd: 4-5 / 8 " , Lamptyp: Xenon , Material: polykarbonat
StilModellFärgSpänning
A
105STR-G1
-24 VDC
RFQ
B
105STC-N5
-120 VAC
RFQ
B
105STC-R5
-240 VAC
RFQ
B
105STC-G1
-24 VDC
RFQ
C
105STM-G1
-24 VDC
RFQ
C
105STM-N5
-120 VAC
RFQ
C
105STM-R5
-240 VAC
RFQ
A
105STR-N5
-120 VAC
RFQ
A
105STR-R5
-240 VAC
RFQ
D
105STA-G1
Bärnsten24 VDC
RFQ
D
105STA-N5
Bärnsten120 VAC
RFQ
D
105STA-R5
Bärnsten240 VAC
RFQ
E
105STB-R5
Blå240 VAC
RFQ
E
105STB-G1
Blå24 VDC
RFQ
E
105STB-N5
Blå120 VAC
RFQ
F
105STG-N5
Grön120 VAC
RFQ
F
105STG-G1
Grön24 VDC
RFQ
F
105STG-R5
Grön240 VAC
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?