Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6ZEG5 Plintlist 20 Pol 15A .375 Avstånd | AF2YRJ

APPROVED VENDOR 6ZEG5 Plintlist 20 pol 15A .375 Avstånd

Finns i lager
Artikel: AF2YRJ Modell: 6ZEG5
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalremsa
Amps15
Blockera materialFenol
Mellanslag3/8 tum
FärgSvart
Höjd0.47 "
Längd8.27 "
MaterialFenol
Max. Trådstorlek14 AWG
Min. Trådstorlek22 AWG
Antal poler20
Temp. Räckvidd-40 grader till 302 grader F.
Temp. Betyg-40 till 302 F
Typ100-serien, 20 pol
Spänning300
Bredd0.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddAmpsBlockera materialTypSpänningBreddHöjdLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 6YH63 Strip Terminal 2 Pole 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 2 pol6001.34 "0.83 "2.13 "49SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH64 Strip Terminal 4 Pole 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 4 pol6001.34 "0.83 "3.25 "99SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH65 Strip Terminal 6 Pole 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 6 pol6001.34 "0.83 "4.37 "147SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH66 Strip Terminal 8 Pole 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 8 pol6001.34 "0.83 "5.5 "198SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH68 Strip Terminal 12 Pole 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 12 pol6001.34 "0.83 "7.75 "293SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6YH91-40 grader till 266 grader F.60-500-serien, 6 pol6002"1.22 "5"318SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6YH93-40 grader till 266 grader F.60-500-serien, 12 pol6002"1.22 "8.75 "638SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEG5 Plintlist 20 pol 15A .375 Avstånd
394SEK /enhet