Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6YH64 Strip Terminal 4 Pole 30A 600V | AF2WLH

APPROVED VENDOR 6YH64 Strip Terminal 4-polig 30A 600V

Finns i lager
Artikel: AF2WLH Modell: 6YH64

Få det Maj 14, Tisdag
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalremsa
Amps30
Mellanslag9/16 tum
FärgSvart
Höjd0.83 "
Längd3.25 "
MaterialTermisk plast
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek22 AWG
Antal poler4
Temp. Räckvidd-40 grader till 266 grader F.
Typ200-serien, 4 pol
Spänning600
Bredd1.34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddAmpsBlockera materialTypSpänningBreddHöjdLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 6YH63 Strip Terminal 2 Pole 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 2 pol6001.34 "0.83 "2.13 "49SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH65 Strip Terminal 6 Pole 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 6 pol6001.34 "0.83 "4.37 "147SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH66 Strip Terminal 8 Pole 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 8 pol6001.34 "0.83 "5.5 "198SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH68 Strip Terminal 12 Pole 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 grader till 266 grader F.30-200-serien, 12 pol6001.34 "0.83 "7.75 "293SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6YH91-40 grader till 266 grader F.60-500-serien, 6 pol6002"1.22 "5"318SEK
GODKÄND SÄLJARE 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6YH93-40 grader till 266 grader F.60-500-serien, 12 pol6002"1.22 "8.75 "638SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6ZEF2 Terminal Strip 2 Pole 15A .375 Avstånd | AF2YQV 6ZEF2-40 grader till 302 grader F.15Fenol100-serien, 2 pol3000.87 "0.47 "1.38 "39SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6YH64 Strip Terminal 4-polig 30A 600V
99SEK /enhet