GODKÄND SÄLJARE 700NDKB-72 Dörrkarm Weatherstrip 6 fot svart | AE4RBK 5MKP9

APPROVED VENDOR 700NDKB-72 Dörrram väderlist 6 fot svart

Artikel: AE4RBK Modell: 700NDKB-72Korsreferens: 5MKP9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

999SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fire Märk3 timmar
Fläns finishMörk brons
Flänshöjd1-1 / 2 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek1 / 4 "
Flänsbredd1.5 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek3 / 16 "
Infoga typIhålig glödlampa
Max. Dörrgap1 / 8 "
Monteringstypyta
Total längd6ft.
Total bredd1 11 / 16 "
Projektion1 / 4 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-20 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)184.15
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7308305050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg (mörk brons)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 700NA-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4RBD 5MKP3 700NA-363ft.438SEK
GODKÄND SÄLJARE 700NA-48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AE4RBE 5MKP4 700NA-484ft.600SEK
GODKÄND SÄLJARE 700NA-72 Dörrkarm Weatherstrip 6 fot svart | AE4RBF 5MKP5 700NA-726ft.863SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 700NA-84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AE4RBG 5MKP6 700NA-847ft.1 019 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 700NDKB-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4RBH 5MKP7 700NDKB-363ft.530SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 700NDKB-48 Dörrram väderlist 4 fot svart | AE4RBJ 5MKP8 700NDKB-484ft.674SEK
GODKÄND SÄLJARE 700NDKB-84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AE4RBL 5MKR0 700NDKB-847ft.1 190 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 700NDKB-72 Dörrram väderlist 6 fot svart
999SEK /enhet