Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 700NDKB-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4RBH 5MKP7

APPROVED VENDOR 700NDKB-36 Dörrram väderlist 3 fot svart

Finns i lager
Artikel: AE4RBH Modell: 700NDKB-36Korsreferens: 5MKP7
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fire Märk3 timmar
Fläns finishMörk brons
Flänshöjd1-1 / 2 "
Flänsmaterialanodiserat aluminium
Flänstjocklek1 / 4 "
Flänsbredd1.5 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek3 / 16 "
Infoga typIhålig glödlampa
Max. Dörrgap1 / 8 "
Monteringstypyta
Total längd3ft.
Total bredd1 11 / 16 "
Projektion1 / 4 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-20 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7308305050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg (mörk brons)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 700NA-36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AE4RBD 5MKP3 700NA-363ft.438SEK
GODKÄND SÄLJARE 700NA-48 Dörrkarm Weatherstrip 4 fot svart | AE4RBE 5MKP4 700NA-484ft.600SEK
GODKÄND SÄLJARE 700NA-72 Dörrkarm Weatherstrip 6 fot svart | AE4RBF 5MKP5 700NA-726ft.863SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 700NA-84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AE4RBG 5MKP6 700NA-847ft.1 019 kr
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 700NDKB-48 Dörrram väderlist 4 fot svart | AE4RBJ 5MKP8 700NDKB-484ft.674SEK
GODKÄND SÄLJARE 700NDKB-72 Dörrkarm Weatherstrip 6 fot svart | AE4RBK 5MKP9 700NDKB-726ft.999SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 700NDKB-84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AE4RBL 5MKR0 700NDKB-847ft.1 190 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 700NDKB-36 Dörrram väderlist 3 fot svart
530SEK /enhet