Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 701038G Insexskruv 1/4-20 X 3/4, 100PK | AB6ENE 21C341

APPROVED VENDOR 701038G Insexskruv 1/4-20 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB6ENE Modell: 701038GKorsreferens: 21C341
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
755SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
Flänsdia.3 / 8 "
GradeA574
Huvudhöjd1 / 4 "
Head Typ12-punkts fläns
Huvudets bredd1 / 4 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
System för mätningInch
Draghållfasthet170,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFlänsdia.HuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetgäng~~POS=TRUNCTrådstilPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2FA80 Insexskruv 5/16-24 x 3/4 - Paket med 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Fullt gängat432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 701038G Insexskruv 1/4-20 X 3/4, 100PK
755SEK /packa