LOVEJOY 68514477200 Skivkoppling, 66 tum Lbs vridmoment, 1.969 tum Dia., 0.1264 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YUT Modell: 68514477200

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkoppling
Vinkelavvikelse1 grader
Axial snedställning± 0.20 "
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypFärdig borrning
KlämskruvstorlekM5
KopplingsstorlekMDSD50C
KopplingstypMini Disc-koppling
Kopplingsvikt (Lb.)4.23 oz.
Dimension HD1.535 "
SkivmaterialRostfritt stål
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.764 "
Max. Borra0.787 "
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Min. Borra0.394 "
Tröghetsmoment0.1264 lbs.in.sq.
Nominellt moment66 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.969 "
Total längd1.732 "
SerierMDSD-serien
StilKlämskruv
System för mätningImperial
Vridstyvhet32745 in.-lbs./rad
Volym6.71490 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBore ABore BMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdPris
LOVEJOY 68514477186 Skivkoppling, 18 tum Lbs vridmoment, 1.260 tum Dia., 0.0154 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUC 685144771860.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tum. -Lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477187 Skivkoppling, 18 tum Lbs vridmoment, 1.260 tum Dia., 0.0154 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUD 685144771870.394 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tum. -Lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477188 Skivkoppling, 18 tum Lbs vridmoment, 1.260 tum Dia., 0.0154 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUE 685144771880.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tum. -Lbs.1.260 "1.260 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477189 Skivkoppling, 35 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUF 685144771890.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477190 Skivkoppling, 35 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUG 685144771900.551 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477191 Skivkoppling, 35 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUH 685144771910.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477192 Skivkoppling, 35 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.0410 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YUJ 685144771920.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514477200 Skivkoppling, 66 tum Lbs vridmoment, 1.969 tum Dia., 0.1264 Lbs Inch Sq. Tröghet