Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND VENDOR 7124FF-0150-125-0300 Packning Full Face 3 tum Sbr Röd | AB3JRH 1TUV4

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0300 Packning Full Face 3 Inch Sbr Red

Finns i lager
Artikel: AB3JRH Modell: 7124FF-0150-125-0300Korsreferens: 1TUV4
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
Bulthål4
FärgRed
Inuti Dia.3.5 "
MaterialSBR-blandning
Max. Tryck150 psi
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.7.5 "
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
Tjocklek1 / 8 "
TypFullpackning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
GODKÄND VENDOR 9071FF-0150-125-0075 Packning Full Face 3/4 tum Neopren Svart | AB3JQT 1TUR8 9071FF-0150-125-0075Svart1-1 / 16 "Neoprenblandning3.875 "-20 till 190 F.10SEK
GODKÄND SÄLJARE 9071FF-0150-125-0100 Packning Full Face 1 tum Neopren Svart | AB3JQU 1TUR9 9071FF-0150-125-0100Svart1-5 / 16 "Neoprenblandning4.25 "-20 till 190 F.11SEK
GODKÄND VENDOR 9071FF-0150-125-0150 Packning Full Face 1 1/2 tum Neopren Svart | AB3JQV 1TUT1 9071FF-0150-125-0150Svart1-29 / 32 "Neoprenblandning5"-20 till 190 F.16SEK
GODKÄND VENDOR 9071FF-0150-125-0200 Packning Full Face 2 tum Neopren Svart | AB3JQW 1TUT2 9071FF-0150-125-0200Svart2.375 "Neoprenblandning6"-20 till 190 F.22SEK
GODKÄNT VENDOR 9071FF-0150-125-0250 Packning Full Face 2 1/2 tum Neopren Svart | AB3JQX 1TUT3 9071FF-0150-125-0250Svart2.875 "Neoprenblandning7"-20 till 190 F.32SEK
GODKÄND VENDOR 9071FF-0150-125-0300 Packning Full Face 3 tum Neopren Svart | AB3JQY 1TUT4 9071FF-0150-125-0300Svart3.5 "Neoprenblandning7.5 "-20 till 190 F.36SEK
GODKÄND VENDOR 9071FF-0150-125-0400 Packning Full Face 4 tum Neopren Svart | AB3JQZ 1TUT5 9071FF-0150-125-0400Svart4.5 "Neoprenblandning9"-20 till 190 F.53SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0300 Packning Full Face 3 Inch Sbr Red
32SEK /enhet