Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 7211SS Tummutter 4-40, 5PK | AB2YME 1PU55

APPROVED VENDOR 7211SS Tummutter 4-40, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB2YME Modell: 7211SSKorsreferens: 1PU55
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
314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTummen mutter
Bas Dia.1 / 4 "
Bashöjd0
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 4-40
Finishpassive
Grade18-8
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Höjd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typRund räfflad tummutter
Totala höjden1 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
GängtypUNC
TypRund räfflad stil 2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7211SS Tummutter 4-40, 5PK
314SEK /packa