Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 7213SS Tummutter 8-32, 5PK | AB2YMM 1PU62

APPROVED VENDOR 7213SS Tummutter 8-32, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB2YMM Modell: 7213SSKorsreferens: 1PU62
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
443SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTummen mutter
Bas Dia.3 / 8 "
Bashöjd5 / 32 "
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 8-32
Finishpassive
Grade18-8
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Höjd9 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typRund räfflad tummutter
Totala höjden9 / 32 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC9 / 32 "
GängtypUNC
TypRund räfflad stil 2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7213SS Tummutter 8-32, 5PK
443SEK /packa