CHAINFLEX Fackkabel, 40 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Mätare/ledare: 10/4 , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 40 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Antal ledare: 4 , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 10 AWG
StilModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-60-04-25
Ren koppar0.56 "Unshielded25ft.2 427 SEK
A
CF130US-60-04
Ren koppar0.56 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten162 SEK
B
CF140US-60-04
Ren koppar0.64 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten209 SEK
A
CF130US-60-04-100
Ren koppar0.56 "Unshielded100ft.9 683 SEK
B
CF140US-60-04-100
Koppar0.64 "Skärmad100ft.11 403 SEK
B
CF140US-60-04-25
Koppar0.64 "Skärmad25ft.2 857 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?