Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 7224SS Tummutter 10-32, 5PK | AB2ZEQ 1PY12

APPROVED VENDOR 7224SS Tummutter 10-32, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB2ZEQ Modell: 7224SSKorsreferens: 1PY12
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
383SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTummen mutter
Bas Dia.13 / 32 "
Bashöjd3 / 16 "
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 10-32
Finishpassive
Grade18-8
Huvudhöjd5 / 32 "
Höjd11 / 32 "
Hexstorlek1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typHex tummen mutter
Totala höjden11 / 32 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC11 / 32 "
GängtypUNC
TypHex Style 3
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7224SS Tummutter 10-32, 5PK
383SEK /packa