Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 822230G Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 2, 25PK | AB6QEA 22A460

APPROVED VENDOR 822230G Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB6QEA Modell: 822230GKorsreferens: 22A460
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
721SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Flänsdia.1-5 / 16 "
Grade8
Huvudhöjd5 / 8 "
Head TypFläns
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet2"
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.65
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 822230G Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 2, 25PK
721SEK /packa