Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 822235G Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK | AB6QEB 22A461

APPROVED VENDOR 822235G Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK

Finns i lager
Artikel: AB6QEB Modell: 822235GKorsreferens: 22A461
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
574SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Flänsdia.1-5 / 16 "
Grade8
Huvudhöjd5 / 8 "
Head TypFläns
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet2.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.07
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 822235G Insexskruv, klass 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK
574SEK /packa