Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 822450G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK | AB6QEP 22A473

APPROVED VENDOR 822450G Insexskruv, klass 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB6QEP Modell: 822450GKorsreferens: 22A473

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 344 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Flänsdia.1.593
Grade8
Huvudhöjd47 / 64 "
Head TypFläns
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet3.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 822450G Insexskruv, klass 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK
1 344 kr /packa