Mikrometeruppsättningar

Filter

INSIZE -

Mätverktygssatser

StilModellMätområdeUpplösningStorlekPris (ex moms)
AISD-V270CNCA-U-0.5 mikron m500 330 mm x mm643 662 SEK
BISD-V250A-0.5 mikron m450 280 mm x mm251 338 SEK
C5002-4E0-1 "--1 599 SEK
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--2 086 SEK
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-1 854 SEK
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-3 416 SEK
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-6 671 SEK
MITUTOYO -

Mikrometeruppsättningar

StilModellArtikelMätområdeUpplösningSPC-utgångKausPris (ex moms)
A293-960-30Digital extern mikrometeruppsättning0 till 3"/0 till 76 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaratchet14 375 SEK
B468-976Insida mikrometeruppsättning----32 636 SEK
C468-978Insida mikrometeruppsättning----70 919 SEK
D103-907-40Mikrometeruppsättning0 till 6 "0.0001 "NejFriktion / spärr15 206 SEK
E103-929Mikrometeruppsättning0 till 3 "0.001 "Nejratchet6 042 SEK
F103-909Mikrometeruppsättning6 till 12 "0.0001 "Nejratchet25 305 SEK
G103-922Mikrometeruppsättning0 till 3 "0.0001 "NejFriktion / spärr6 218 SEK
H103-930Mikrometeruppsättning0 till 4 "0.001 "Nejratchet7 121 SEK
I103-908-40Mikrometeruppsättning0 till 12 "0.0001 "NejFriktion / spärr35 101 SEK
J293-961-30Mikrometersats, IP650 till 4"/0 till 101 mm0"Jaratchet19 588 SEK
STARRETT -

Mikrometeruppsättningar

StilModellArtikelMätområdeUpplösningKausPris (ex moms)
AS436.1CXRLZMikrometeruppsättning0 till 6 "0.001 "ratchet33 645 SEK
BST436.1AXFLZMikrometeruppsättning0 till 3 "0.0001 "Friktion13 396 SEK
CST436.1BXRLZMikrometeruppsättning0 till 4 "0.0001 "ratchet20 326 SEK
DS436MEXRLZMikrometeruppsättning0 till 300mm0.001 "ratchet96 572 SEK
ES436DXRLZUtanför mikrometersats, 6 st6 till 12 "0.001 "ratchet55 753 SEK
FS436EXRLZUtanför mikrometersats, 12 st0 till 12 "0.001 "ratchet84 985 SEK
GS436FXRLZUtanför mikrometersats, 12 st12 till 24 "0.001 "ratchet232 035 SEK
WESTWARD -

Utanför mikrometeruppsättning

StilModellArtikelMätområdeKausPris (ex moms)
A2YNC1Mikrometersats, 4 st0 till 4 "ratchet5 912 SEK
B2YNC2Mikrometersats, 6 st0 till 6 "Friktion / spärr10 522 SEK
WESTWARD -

Mikrometersats utanför

ModellArtikelPris (ex moms)
4KU86AD8KWD3 444 SEK
STARRETT -

Mikrometersats 0-3 tum 0.0001 Res 3 st

ModellArtikelPris (ex moms)
ST436.1AXRLZAE6NBM13 822 SEK
MITUTOYO -

Mätverktygssats 4st

ModellArtikelPris (ex moms)
64PKA070AAD8MYR7 813 SEK
MITUTOYO -

6 delar utanför mikrometeruppsättningen

ModellArtikelPris (ex moms)
103-915-10AH9JQY23 779 SEK

Mikrometeruppsättningar

Mikrometrar är utformade för att mäta inre och yttre dimensioner eller tjocklekar på små föremål och utrymmen. De finns i uppsättningar för mått i olika storlekar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av mikrometeruppsättningar från märken som Mot väster, Mitutoyo och Starrett. Utanför mikrometer uppsättningar från Mitutoyo har en bortskuret ram för att erbjuda mätningar på svåråtkomliga platser och ett spärrstopp för att säkerställa konstant mätkraft. Starrett S436 mikrometersatser innehåller 12 mikrometer, 11 standarder och en justeringsnyckel. De har en balanserad ram & fingerborgsdesign för enkel hantering, med friktionsfingerboken i ett stycke som möjliggör enhandsbetjäning och enhetligt kontakttryck. Alla uppsättningar finns i ett skyddande fodral, som håller mikrometrar och standarder tillsammans, lättillgängliga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?