Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 847466-PG Insexskruv, klass 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK | AB9FEM 2CU30

APPROVED VENDOR 847466-PG Insexskruv, klass 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB9FEM Modell: 847466-PGKorsreferens: 2CU30
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
496SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet1.75 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetBevisbelastningPatronerTrådstilPris
GODKÄND LEVERANTÖR 847402-PG Insexskruv, klass 5 9/16-18 x 1-3/4 - förpackning om 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Delvis gängad493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 847466-PG Insexskruv, klass 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK
496SEK /packa