EXTECH Upplöst Oxygen Meter Kit


Filter
Automatisk avstängning: Ja , Display: Display , Elektrisk konduktivitetsområde: 0 till 199.9 mikronS / cm, 200 till 1999 mikronS / cm, 2.00 till 19.99mS / cm , Minne: 25 avläsningar , pH-intervall: 0.00 till 14.00 , Kraftkälla: 4 1.5 v batterier , Underkategori: Handheld , TDS-intervall: 0 till 99.9 ppm, 100 till 999 ppm, 1.0 till 9.99 ppm , Temp. Noggrannhet: +/- 1.8 grader F , Vattentät: Ja
StilModellDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
DO610
23 till 194 grader pH/ledningsförmåga; 32 till 122 grader DO8 818 SEK
B
DO600-K
32 till 122 grader5 924 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?