DAYTON Vrid för att frigöra tryckknappsoperatören


Filter
Handling: Vänd dig till Släpp , Färg: Red , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm
StilModellGrundmaterialBezelHuvudmaterialTyp av operatörPris (ex moms)
A
30G118
MetallGjuten aluminium i kromAluminium30 mm Dia. Svamp177 SEK
B
30G120
MetallGjuten aluminium i kromAluminium40 mm Dia. Svamp200 SEK
C
30G119
PlastDubbelisolerad plastPlast40 mm Dia. Svamp286 SEK
D
30G121
PlastDubbelisolerad plastPlast60 mm Dia. Svamp184 SEK
E
30G117
PlastDubbelisolerad plastPlast30 mm Dia. Svamp189 SEK

Vrid för att frigöra tryckknappsoperatören

Dayton nödtryckknappsoperatörer är idealiska för att kontrollera start- eller avstängningstillämpningar i industriell utrustning som hydrauliska hissar, pressar och andra. Dessa icke-upplysta tryckknappar har ett rött svamphuvud för att tillåta "upprätthållen tryck" eller "vrid för att släppa" typ åtgärder som håller knappen i nedtryckt läge tills vredet kommer tillbaka till ursprungsläget. Utvalda modeller är utrustade med en dubbelisolerad ram som skyddar användaren och utrustningen från elektriska stötar. De uppfyller dessutom IEC-, CSA-, UL- och CE-standarderna och finns i 30, 40 och 60 mm huvuddiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?