Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Dowel Pin Alloy Steel 7/8 X 3 L, 10PK | AF2MQG 6VKE8

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Dowel Pin Legerat stål 7/8 X 3 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2MQG Modell: 87R300DPSOKorsreferens: 6VKE8
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
4 059 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Dia. Tolerans+/-. 0001 "
Diameter0.875 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)180400
FinishSvart
Längdtolerans+/-. 010 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter7 / 8 "
Total längd3"
Rockwell HårdhetRC 50 - 58
Enkel skjuvhållfasthet (kg)90200
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)150000
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 87R300DPSO Dowel Pin Legerat stål 7/8 X 3 L, 10PK
4 059 kr /packa