Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench Topptemperaturregulator 120v J | AA6BGC 13P845

BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench topptemperaturregulator 120v J

Finns i lager
Artikel: AA6BGC Modell: SDC120JC-AKorsreferens: 13P845

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturkontroll
Amps10
Control ModePÅ AV
Djup1 3 / 4 "
hysteres1-20 GRADER
Inspänning120
Längd5 297 / 500 "
Produktion120 VAC
Energiförbrukning120 VAC
GivartypJ
Ställa in noggrannhetNoggrannhet: +/- 0.6% av Span, +/- 1 siffra
VäxelfunktionPå Av
Temp. Räckvidd32-999 grader F (0-600 grader C)
Typbänk
Bredd4 43 / 125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod9032100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGivartypVäxelfunktionTemp. RäckviddPris
BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc temperaturregulator för bänkskiva 120v JF | AA6BGB 13P844 SDC120JF-AJPÅ / AV32-999 grader F (0-600 grader C)5 133 kr
BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc Bänkskyddstemperaturregulator 120v K | AA6BGD 13P846 SDC120KF-AKPå Av32-999 grader F (0-600 grader C)5 080 kr
BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc Bänkskiva temperaturregulator 120v KC | AA6BGE 13P847 SDC120KC-AKPÅ / AV(0-600 grader C)4 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench topptemperaturregulator 120v J
5 112 kr /enhet