GODKÄND LEVERANTÖR BF10001/212AP Skumgummi Silikon 1/2 tum 12 x 12 tum | AB6BKY 20Y072

APPROVED VENDOR BF10001/212AP Skumgummi silikon 1/2 tum 12 x 12 tum

Artikel: AB6BKY Modell: BF10001/212APKorsref: 20Y072

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumgummi
BakgrundstypAkryllim
FärgWhite
Förlängning90
FinishAkryllim
Längd12 "
MaterialSilikon
Max. Temp.392 grader
Min. Temp. Betyg-67 grader F.
Draghållfasthet35 PSI
Tjocklek1 / 2 "
TypÖppna Cell
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE BF10001 / 161212 Skumgummisilikon 1/16 tum. 12 x 12 tum | AB6BKQ 20Y065 BF10001 / 161212Ingen12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
GODKÄNT LEVERANTÖR BF10001 / 1612AP Skumgummisilikon 1/16 tum. 12 x 12 tum | AB6BKR 20Y066 BF10001 / 1612APAkryllim12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
GODKÄNT LEVERANTÖR BF10001 / 162424 Skumgummisilikon 1/16 tum. 24 x 24 tum | AB6BKT 20Y067 BF10001 / 162424Ingen24 "1 / 16 "24 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE BF10001 / 1624AP Skumgummi Silikon 1/16 tum. 24 x 24 tum | AB6BKU 20Y068 BF10001 / 1624APAkryllim24 "1 / 16 "24 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE BF10001 / 163636 Skumgummi Silikon 1/16 tum 36 x 36 tum | AB6BKV 20Y069 BF10001 / 163636Ingen36 "1 / 16 "36 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE BF10001 / 1636AP Skumgummi Silikon 1/16 tum 36 x 36 tum | AB6BKW 20Y070 BF10001 / 1636APAkryllim36 "1 / 16 "36 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE BF10001 / 21212 Skumgummi Silikon 1/2 tum 12 x 12 tum | AB6BKX 20Y071 BF10001 / 21212Ingen12 "1 / 2 "12 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR BF10001/212AP Skumgummi silikon 1/2 tum 12 x 12 tum