Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR BSCN07-100 Tubular Rivet, 100PK | AE9PMK 6LB90

APPROVED VENDOR BSCN07-100 Rörnit, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9PMK Modell: BSCN07-100Korsreferens: 6LB90
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
61SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörformad nit
FinishNickel
Grip Range0.297 till 0.366 "
Huvudvinkel150 grader
Huvud Dia.0.313 "
Huvudhöjd0.04 "
Head Typförsänkt
Håldjup5 / 32 "
Hålstorlek0.156 "
Niten Dia.9 / 64 "
Nittlängd7 / 16 "
NittmaterialFörnicklat mjukt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR BSCN07-100 Rörnit, 100PK
61SEK /packa