PARKER Mutter, rostfritt stål


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
1 BZ-SS
1 / 16 "CPI (TM) kompression3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "199 SEK
B
1NU1-316
1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "191 SEK
A
3 BZ-SS
3 / 16 "CPI (TM) kompression1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "115 SEK

Mutter, rostfritt stål

Parkermuttrar är lämpliga för att installera komponenter tillsammans i både tunna och tunga metallrörsystem. Dessa muttrar har en fläckfri design som när de dras åt, komprimerar hylsan mot röret för att säkerställa en läckagetät tätning och säker installation. De har konstruktion i rostfritt stål för att motstå skador mot nötande miljöer och oönskad kompression/expansion mot varierande temperaturer. Välj från ett brett utbud av dessa bländfria muttrar, tillgängliga i 10300 & 16800 psi tryckklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?