Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR CPB085 Acorn Nut 10-32, 50PK | AE9YUG 6NY11

APPROVED VENDOR CPB085 Acorn Nut 10-32, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE9YUG Modell: CPB085Korsreferens: 6NY11
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
325SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
Finishzink
Grade2
Höjd13 / 32 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetB80 till B90
Tråddjup3 / 16 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek10-32
GängtypUNC
TypStandard
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR CPB085 Acorn Nut 10-32, 50PK
325SEK /packa