Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK | AF2QYP 6XEK1

APPROVED VENDOR CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2QYP Modell: CPB134Korsref: 6XEK1

Få det Maj 8, Onsdag
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
106SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
FärgStål
Finishzink
Höjd11 / 16 "
Material12L14 Stål
Patroner6XEE7
Rockwell HårdhetB80 till B90
Tråddjup3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek5 / 16-18
GängtypUNC
TypHög krona
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK
106SEK /packa