Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR DHO-24ST PA Retaining Ring Internal Bore Diameter 24Mm, 50PK | AE3KNJ 5DU80

APPROVED VENDOR DHO-24ST PA Hållarring invändig diameter 24 mm, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AE3KNJ Modell: DHO-24ST PAKorsreferens: 5DU80

Få det Maj 8, Onsdag
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
257SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.60mm
Passar Groove Dia.25.20mm
Passar spårbredd1.3mm
För Bore Dia.24mm
Gratis OD25.90mm
Groove Dia. Tolerans+ 0.21mm
Hål Dia.2mm
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-54
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek1.2mm
Tjocktolerans-0.060mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-24ST PA Hållarring invändig diameter 24 mm, 50 PK
257SEK /packa