WESCO SR Economy handbilar


Filter
Färg: Red , Typ av handtag: En slinga , Lastkapacitet: 500 lb. , Totala höjden: 51 " , Total längd: 19 " , Total bredd: 21.5 "
StilModellHjulmaterialPris (ex moms)
A
210127
Pneumatisk2 440 SEK
A
210215
Massivt gummi2 513 SEK

SR Economy handbilar

Wesco SR Economy handtruckar är integrerade med två pneumatiska / solida gummihjul för att transportera laster upp till 500 lb; idealisk för industriella och kommersiella materialhanteringsapplikationer. Dessa handtruckar har ett handtag med en ögla för ett utmärkt grepp och kontroll över lastbilen. De är dessutom utrustade med tre horisontella korsband och en vertikal mittrem i full höjd för att stödja och säkra små paket.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?