Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Retaining Ring Internal Bore Diameter 30Mm, 25PK | AE3KNN 5DU84

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Hållarring invändig diameter 30 mm, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AE3KNN Modell: DHO-30ST PAKorsreferens: 5DU84

Få det Maj 8, Onsdag
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.70mm
Passar Groove Dia.31.40mm
Passar spårbredd1.3mm
För Bore Dia.30mm
Gratis OD32.10mm
Groove Dia. Tolerans+ 0.25mm
Hål Dia.2mm
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-54
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek1.2mm
Tjocktolerans-0.060mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Hållarring invändig diameter 30 mm, 25 PK
143SEK /packa