Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR DHO-32ST PA Hållarring inre diameter 32Mm, 25PK | AE3KNP 5DU85

APPROVED VENDOR DHO-32ST PA Hållarring invändig diameter 32 mm, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AE3KNP Modell: DHO-32ST PAKorsreferens: 5DU85

Få det Maj 8, Onsdag
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
176SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.85mm
Passar Groove Dia.33.70mm
Passar spårbredd1.3mm
För Bore Dia.32mm
Gratis OD34.40mm
Groove Dia. Tolerans+ 0.25mm
Hål Dia.2.5mm
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-54
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek1.2mm
Tjocktolerans-0.060mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-32ST PA Hållarring invändig diameter 32 mm, 25 PK
176SEK /packa