HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vinklade säkerhetslådor, 2/3/4 pol


Filter
Anslutningar: Tillbaka kabelanslutna skruvterminaler , Betyg: Industri , IP-betyg: 20 , Längd: 4.77 " , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush Mount , Antal gäng: 1-gäng , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Typ: Höljd , Trådstorlek: # 16 AWG till # 8 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellNEMA-konfigurationAmpsFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris (ex moms)
A
HBL2310AR
L5-20R20GråL5-20R23-trådEn fas125 VAC737 SEK
B
HBL2610AR
L5-30R30GråL5-30R23-trådEn fas125 VAC1 207 SEK
C
HBL2320AR
L6-20R20GråL6-20R23-trådEn fas250 VAC650 SEK
D
HBL2620AR
L6-30R30Grå, vitL6-30R23-trådsjordningEn fas250 VAC1 183 SEK
E
HBL2710AR
L14-30R30GråL14-30R34-trådEn fas125 / 250 VAC1 728 SEK
F
HBL2420AR
L15-20R20GråL15-20R34-trådTre fas250 VAC1 064 SEK
G
HBL2720AR
L15-30R30GråL15-30R34-trådTre fas250 VAC1 798 SEK
H
HBL2430AR
L16-20R20GråL16-20R34-trådTre fas480 VAC1 027 SEK
I
HBL2730AR
L16-30R30GråL16-30R34-trådTre fas480 VAC1 661 SEK
J
HBL2510AR
L21-20R20GråL21-20R45-tråd3-fas WYE120/208 VAC Y1 236 SEK
K
HBL2810AR
L21-30R30Grå, vitL21-30R45-trådsjordning3-fas WYE120/208 VAC Y1 792 SEK

Vinklade säkerhetslådor, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems vinklade höljda Twist-Lock-behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa hona med vinklade höljen har termoplasthölje med en polykarbonathållare för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har ett gäng, vinklad husdesign för att använda minimalt med utrymme under en operation. Välj bland ett brett utbud av dessa gråfärgade 20 / 30A -behållare, tillgängliga i spänningsgrader på 120 /208, 125, 250 och 480VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?