Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR FLEXIGRAF-M062 Packning Grafit/rostfritt stål 1/16 T 39-1/2 Längd x B | AF2ABM 6PFJ3

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Packning Grafit/rostfritt stål 1/16" T 39-1/2" Längd x B

Finns i lager
Artikel: AF2ABM Modell: FLEXIGRAF-M062Korsreferens: 6PFJ3
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
7 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackningsark
FärgSvart
Längd39.5 "
MaterialFlexibel grafit med 316 SS-insats
MetalldetekterbarNej
Rörstorlek39-1/2 x 39-1/2"
Temp. Räckvidd-400 till 975 F
Tjocklek1 / 16 "
Typark
Bredd39.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod6815100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE FLEXIGRAF-19062 Packning grafit / rostfritt stål 1/16 tum T 19-3 / 4in längd x B | AF2ABL 6PFJ2 FLEXIGRAF-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "2 114 kr
GODKÄND SÄLJARE FLEXIGRAF-19125 Packning Grafit / rostfritt stål 1/8 tum T 19-3 / 4 tum Längd x B | AF2ABN 6PFJ4 FLEXIGRAF-1912519.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 8 "19.75 "3 151 kr
GODKÄND LEVERANTÖR FLEXIGRAF-M125 Packning Grafit/rostfritt stål 1/8" T 39-1/2" Längd x B | AF2ABP 6PFJ5 FLEXIGRAF-M12539.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 8 "39.5 "5 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Packning Grafit/rostfritt stål 1/16" T 39-1/2" Längd x B
7 496 kr /enhet