HONEYWELL Säkerhetsspärrbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 100mA till 10A @ 600V , Ställdonsdjup: 2.08 " , Ställdonshöjd: 1.14 " , Ställdonsbredd: 0.53 " , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kopplingstyp: 30 "x 48" , Huvudmaterial: termoplast , Avkänningsavstånd: 0.67 " , På avkänningsavstånd: 0.24 " , Över resor: 85 grader , Rotation: CW / CCW , Switch Höjd: 1.1 " , Uppsägningstyp: Bare tråd
StilModellArtikelDifferentiell resaStälldonets längdBody MaterialHöjdIP-värdeMovementNEMA-betygPris (ex moms)
A
GKEA01L
Säkerhetsspärrbrytare med dubbla nycklar--termoplast3.61 "66-1, 12, 131 722 SEK
B
GSAA01B
Säkerhetsspärrbrytare11mm1.48 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 11 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 133 351 SEK
C
GSAA22C
Säkerhetsspärrbrytare12mm1.99 "ledig positionGjutning av zink3.23 "67Förkörning - 20 mm, Differentiell körning - 12 mm, Positiv öppning - 56 mm, Helkörning - 85 grader1, 4, 12, 138 360 SEK
D
FF5-21-DC-03
Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--3 277 SEK
E
GSAA01A1B
Säkerhetsspärrbrytare12 grader1.5 "Gjutning av zink3.23 "67Förresa - 20 mm, Positiv öppning - 32 mm, Full resa - 85 grader1, 4, 12, 133 760 SEK
D
FF5-21-DC-10
Säkerhetsspärrbrytare--ABS-67--4 970 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?